曜日別特売
622-10-L レディスボタンダウンシャツ半袖 KAZEN 20575966

622-10-L レディスボタンダウンシャツ半袖 KAZEN 20575966
622-10-L レディスボタンダウンシャツ半袖 KAZEN 20575966

レディスボタンダウンシャツ半袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ホワイト
サイズL
内容量1枚注文コード20575966品番622-10-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

首元をボタン留めしないVゾーンの開きをスタイリッシュに見せた斬新なボタンダウンシャツ。

ホワイトサイズL仕様胸ポケット付胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)41袖丈(cm)24着丈(cm)70バスト(cm)118アズワン品番61-9883-91素材交織アゼック性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする