KAZEN
レディスボタンダウンシャツ半袖
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グレー
ブラック
ホワイト
グレー
サイズ
L
LL
3L
S
M
L
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20576018
品番
622-11-L
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
首元をボタン留めしないVゾーンの開きをスタイリッシュに見せた斬新なボタンダウンシャツ。
色
グレー
サイズ
L
仕様
胸ポケット付
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70
バスト(cm)
118
素材
交織アゼック
性別
女性用