KAZEN
ボーダーTシャツ七分袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
SS
S
L
LL
3L
M
色
ベージュ×ホワイト
ホワイト×ネイビー
ネイビー×ホワイト
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20576316
品番
HM25-C/42-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
定番のボーダーTシャツは、さわやかにもポップにも、合わせ方で、色々な着こなしが可能。
色
ベージュ×ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル60、綿40
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
71
バスト(cm)
102
素材
30CVCボーダー
注意
※Tシャツの胸刺繍、バッチ、ワッペンはサンプルです。
※実際の商品についておりません。
※また、ジーンズ、シューズ、小物は参考商品です。