曜日別特売

コックコート 綿100

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1枚注文コード20576578品番411-50-5L
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コストパフォーマンスを追及した実績のあるスタンダードタイプのコックコート。

ホワイトサイズ5L胸囲(cm)134混率(%)綿100肩幅(cm)54袖丈(cm)60着丈(cm)77バスト(cm)134素材葛城生地葛城
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20576587
2020-08-15
用途: 調理作業
高木屋飲食業

揚げ物など油を使うときに長袖はとても助かります。真夏の時期は、袖まくりをするので袖口が大きいのでありがたい。普段4Lを着ているが小さめなので2ランク上のサイズを購入で腰回りなどがちょうどよかった。そでが長くなるが腕まくりで調整可能

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする