曜日別特売
321-30-L 衿なし調理衣七分袖 T65C KAZEN 20576973

321-30-L 衿なし調理衣七分袖 T65C KAZEN 20576973
321-30-L 衿なし調理衣七分袖 T65C KAZEN 20576973

衿なし調理衣七分袖 T65C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード20576973品番321-30-L
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
サイズL仕様O-157対応制菌加工、胸ポケット付胸囲(cm)113混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)46袖丈(cm)46着丈(cm)76バスト(cm)113アズワン品番61-9870-61素材ブロード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする