KAZEN
衿なし調理衣七分袖 T65C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20577007
品番
321-30-4L
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
サイズ
4L
仕様
O-157対応制菌加工、胸ポケット付
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
48
着丈(cm)
79
バスト(cm)
128
素材
ブロード