KAZEN
腰下エプロンミドル丈
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
オレンジ
ブラック
レッド
ネイビー
ホワイト
ベージュ
ブルー
グリーン
ブラウン
オリーブ
ワイン
ブラックストライプ
ブラウンストライプ
ワインストライプ
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20577655
品番
APK488-C/5
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。
大きめのポケットと足さばきのいいスリットを備えたミドル丈。
色
ブラック
サイズ
フリー
仕様
フェードガードCl(退色防止加工)
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
61-9904-56
素材
ツイル
ひも長(cm)
85
エプロン丈(cm)
60