KAZEN
ハンチング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ワイン
オレンジ
ブラック
レッド
ネイビー
ホワイト
ベージュ
ブルー
グリーン
ブラウン
オリーブ
ワイン
ブラックストライプ
ブラウンストライプ
ワインストライプ
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20578294
品番
APK485-C/81
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
ワイン
サイズ
フリー
仕様
フェードガードCl(退色防止加工)、ベルト調整
タイプ
ゴム
サイズ(cm)
56~60
混率(%)
ポリエステル100
素材
ツイル