KAZEN
男女兼用スラックス ノータック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適応胴囲(cm)
74~82
58~66
66~74
74~82
82~88
88~96
98~106
105~113
112~120
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ベージュ
ブラック
ネイビー
グレー
ベージュ
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20579125
品番
APK600-C/12-L
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
動きやすく体にフィットするストレッチ素材を使用
色
ベージュ
サイズ
L
股下(cm)
90
仕様
脇ゴム、両脇・後ろポケット付
種別
ノータックスラックス
タイプ
男女兼用、ストレッチ、工業洗濯可
混率(%)
ポリエステル100
ヒップ(cm)
104
適応胴囲(cm)
74~82
アズワン品番
61-9906-89
素材
ストレッチトロピカル