APK600-C/12-3L 男女兼用スラックス ノータック KAZEN 20579143

APK600-C/12-3L 男女兼用スラックス ノータック KAZEN 20579143
APK600-C/12-3L 男女兼用スラックス ノータック KAZEN 20579143

男女兼用スラックス ノータック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適応胴囲(cm)88~96
サイズ3L
ベージュ
内容量1枚注文コード20579143品番APK600-C/12-3L
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

動きやすく体にフィットするストレッチ素材を使用

ベージュサイズ3L股下(cm)90仕様脇ゴム、両脇・後ろポケット付種別ノータックスラックスタイプ男女兼用、ストレッチ、工業洗濯可混率(%)ポリエステル100ヒップ(cm)116適応胴囲(cm)88~96素材ストレッチトロピカル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする