KAZEN
メンズスラックス 2タック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適応胴囲(cm)
100~105
70~75
75~80
80~85
86~91
92~97
100~105
108~115
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ベージュ
ブラック
ネイビー
グレー
ベージュ
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20579475
品番
APK620C/12-4L
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
動きやすく体にフィットするストレッチ素材を使用
色
ベージュ
サイズ
4L
仕様
脇ゴム、両脇・後ろポケット付
種別
ツータックスラックス
タイプ
ストレッチ、工業洗濯可
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
90
ヒップ(cm)
128
適応胴囲(cm)
100~105
素材
ストレッチトロピカル