KAZEN
レディスパンツ 2タック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適応胴囲(cm)
65~68
59~62
62~65
65~68
68~71
71~74
75~78
79~82
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブラック
ブラック
ネイビー
グレー
ベージュ
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20579527
品番
APK720C/5-L
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
動きやすく体にフィットするストレッチ素材を使用
色
ブラック
サイズ
L
股下(cm)
80
仕様
脇ゴム、両脇ポケット付
種別
ツータックパンツ
タイプ
ストレッチ、工業洗濯可
混率(%)
ポリエステル100
ヒップ(cm)
102
適応胴囲(cm)
65~68
アズワン品番
61-9907-58
素材
ストレッチトロピカル