APK720C/11-L レディスパンツ 2タック KAZEN 20579667

APK720C/11-L レディスパンツ 2タック KAZEN 20579667
APK720C/11-L レディスパンツ 2タック KAZEN 20579667

レディスパンツ 2タック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適応胴囲(cm)65~68
サイズL
グレー
内容量1枚注文コード20579667品番APK720C/11-L
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

動きやすく体にフィットするストレッチ素材を使用

グレーサイズL股下(cm)80仕様脇ゴム、両脇ポケット付種別ツータックパンツタイプストレッチ、工業洗濯可混率(%)ポリエステル100ヒップ(cm)102適応胴囲(cm)65~68素材ストレッチトロピカル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする