468-60 コックシューズ スタンダード KAZEN 20579983

468-60 コックシューズ スタンダード KAZEN 20579983
468-60 コックシューズ スタンダード KAZEN 20579983
468-60 コックシューズ スタンダード KAZEN 20579983

コックシューズ スタンダード

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1枚注文コード20579983品番468-60
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

レストラン厨房、給食事業、食品工場eatに向けた専用ワークシューズ。
「滑りにくい」・「快適設計」・「軽量設計」の3つの特徴により、ハードなワークシーンを快適にサポートします。

サイズ(cm)29足幅3E仕様カップインソール形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)PU(耐加水分解)材質(ソール)EVA+ラバー標準質量(g/片足)約230機能耐滑性、軽量アズワン品番61-9932-35性別男女兼用甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20580096
2019-09-27
用途: 調理師の仕事用に使用

まずまずの商品、水気のあるとこで使用すると、中へしみ込むことがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする