KAZEN
メンズボタンダウンシャツ長袖
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20580787
品番
610-10-S
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
首元をボタン留めしないVゾーンの開きをスタイリッシュに見せた斬新なボタンダウンシャツ。
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
左胸ポケット付
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
72
バスト(cm)
106
生地
交織アゼック
性別
男性用