曜日別特売
APK3025 ハッピコート KAZEN 20581182

APK3025 ハッピコート KAZEN 20581182
APK3025 ハッピコート KAZEN 20581182

ハッピコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード20581182品番APK3025
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
サイズMタイプ男女兼用混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)60袖丈(cm)28着丈(cm)73バスト(cm)120アズワン品番61-9909-42生地ポプリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする