KAZEN
ハッピコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
色
白
白
紺
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20581207
品番
APK3025
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
白
サイズ
LL
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
68
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
77
バスト(cm)
136
生地
ポプリン