曜日別特売
APK492-C/12 サロンエプロン KAZEN 20581338

APK492-C/12 サロンエプロン KAZEN 20581338
APK492-C/12 サロンエプロン KAZEN 20581338

サロンエプロン

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベージュ
内容量1枚注文コード20581338品番APK492-C/12
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。
ポケット沢山配置!

ベージュサイズフリー仕様フェードガードCl(退色防止加工)素材ツイル混率(%)ポリエステル100%アズワン品番61-9905-03ひも長(cm)85エプロン丈(cm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20581295
2023-08-01
用途: カフェの制服
飲食業

エプロンの長さもちょうどよく、使いやすかったです。

対象商品 : 20581383
2023-01-10
用途: 食品関連の展示会
卸売・小売業

ポケットもあり、シンプルでどのシーンにも馴染みやすいデザインがとても気に入りました。
価格帯、品質ともに満足しております。

対象商品 : 20581383
2022-10-20
用途: 飲食店業務時
飲食業

開店に間に合うように早急に配送手配して
いただき無事使用させていただいています☆
ありがとうございました(*^^*)

対象商品 : 20581295
2021-12-08
用途: 飲食店
有限会社スノー飲食業

特に悪い所なく使えてるし、見た目も悪くなくちょうもいいサイズで男女兼用出来る

対象商品 : 20581383
2020-08-14
用途: アロマトリートメント
サービス業

適度な薄さで扱いやすいです。ポケットも大きくたくさんあって重宝しています。
色違いもほしくなりました。

対象商品 : 20581374
2019-07-06
用途: 調理
その他業種

カモミールは、たんぽぽや卵の黄身を連想させるような色で、ネットの写真よりはすこし濃い感じの色です。いい色だったので気に入っています。
ただ、ウエストの紐を通す部分が、左右とも外側なので、後ろから見た時、紐の片方が無理に外側へ出る形になります。
そのため、紐の重なりがまっすぐにならず、斜めにゆがむので、きちんと着れていない感じになります。
どちらか一方は、紐を通すための穴をあけて、内側から外へ紐を出すようにすれば、後ろの重なりもきれいになると思います。
とりあえず、今回は自分で空けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする