KAZEN
ソムリエエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
オレンジ
オレンジ
ブラック
レッド
ネイビー
ホワイト
ベージュ
ブルー
ブラウン
オリーブ
ワイン
ワインストライプ
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20581426
品番
APK493-C/4
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。
ポケットと足さばきのいいスリットを兼ね備えたソムリエ丈。
色
オレンジ
サイズ
フリー
仕様
フェードガードCl(退色防止加工)
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
61-9905-12
生地
ツイル
ひも長(cm)
85
エプロン丈(cm)
80