APK494-C/78 胸当てエプロン 前結び KAZEN 20581672

APK494-C/78 胸当てエプロン 前結び KAZEN 20581672
APK494-C/78 胸当てエプロン 前結び KAZEN 20581672

胸当てエプロン 前結び

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オリーブ
サイズM
内容量1枚注文コード20581672品番APK494-C/78
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。
大型ポケットを付けたベーシックな胸当てエプロン。

オリーブサイズM仕様フェードガードCl(退色防止加工)混率(%)ポリエステル100%素材ツイルアズワン品番61-9905-51エプロン丈(cm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20581663
2025-10-29
用途: ネイル施術
サービス業

ダストがつきにくい素材で良かったです!
シワになりにくいのも気に入っています。

対象商品 : 21034502
2021-05-14
用途: 食品製造時
製造業

丈は長めで、ある程度後ろもカバーしてくれる物を探していたので、あえてLサイズを注文しました。そのせいか肩紐がよく落ちてきたので、紐がクロスする箇所が上部になるように手を加えたら、問題も解決。洗濯してもすぐ乾きシワにならず、満足しています!

対象商品 : 20581566
2020-12-28
用途: 料理
教育・研究機関

洗濯後もシワになりにくくて良いです。使用中は紐が解けやすいので2回結ぶ必要があるため、★評価下げました。

対象商品 : 20581618
2019-09-01
用途: 清掃係用のユニフォーム
サービス業

丈が長いので、80cm位の長さのものが欲しいです。

3が参考にしています
2019-04-10
用途: カフェ
飲食業

満足してますが…胸の辺りにボールペン用のポケットがあると更に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする