曜日別特売
APK3170 ドミワーク防水エプロン KAZEN 20581697

APK3170 ドミワーク防水エプロン KAZEN 20581697
APK3170 ドミワーク防水エプロン KAZEN 20581697

ドミワーク防水エプロン

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード20581697品番APK3170
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
サイズフリー種別エプロン材質ドミワーク混率(%)ナイロン100アズワン品番61-9910-03生地性能ウェルダー加工・抗菌防臭加工エプロン丈(cm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-20
用途: 飲食店厨房で
飲食業

届いて直ぐ白衣の上に着けました!
厚みもちょうどよく、ごわごわ感がなくて
長時間着けていても 重くなくて 肩に優しいです。 もう少し丈が長かったら良かったかなぁと思います。でも、またリピしたい商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 20581697
2021-11-10
用途: 食品会社の工場で使用しています。
製造業

もう、梱包から出して手に取った時点で感動でした泣 こんなに軽くて防水のエプロンがあるのかと!丈も75でピッタリで(工場は年齢層高く私も含め小柄な方が多く重いエプロンは負担です)本当にありがとうございました。又購入したいです。

対象商品 : 20581697
2021-10-21
用途: パン製造
飲食業

ずっと探していた商品です。以前、職場で配られた商品と同じものでそれが傷んでしまい、困っていました。とても使いやすいです。

対象商品 : 20578102
2020-06-16
用途: 給食調理に
個人のお客様

丈もちょうどよく、軽いし、使い勝手がよいです。作業ごとに色分けし、エプロンを使っているので、多色展開がありがたいです。

対象商品 : 20581697
2019-02-05
用途: 食器洗い・食洗機使用時
医療・福祉・介護関連業

防水で良い。丈も短いし、軽くて動きやすい。
只、商品の見た目で値段が高いと感じる。

1が参考にしています
対象商品 : 20578102
2017-02-20
用途: 犬のトリミング
医療・福祉・介護関連業

軽くて丈夫で使いやすい。つめが引っかかることもないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする