曜日別特売
SS5Y3-10S6ZE21-08E-C4-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6ZE21 SMC 20583028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6ZE21

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数8
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
内容量1個注文コード20583028品番SS5Y3-10S6ZE21-08E-C4-NA
参考基準価格(税別)¥118,690販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付バルブ連数8連数(1) 1連コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)銘板プレートなし(連数印字なし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする