曜日別特売
SS5Y3-12S6V23-03U-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6V23 SMC 20587849

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6V23

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数3
内容量1個注文コード20587849品番SS5Y3-12S6V23-03U-NA
参考基準価格(税別)¥81,400販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
管接続口径(-) Φ8連数(3) 3連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数3SIユニット(V) CC-Link対応取出位置U側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする