SS5Y3-50F2-S12U-C4D 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50F2 SMC 20590649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50F2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数12管接続口径(C4) 固定形Φ4ワンタッチ管継手取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)注文コード20590649品番SS5Y3-50F2-S12U-C4D
参考基準価格(税別)¥19,690販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C4) 固定形Φ4ワンタッチ管継手型式(50) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コネクタ(F) Dサブコネクタ配線方式(S) オールシングル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数12取出位置(U) U側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする