SS5Y3-51F1-S08D-C6 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-51F1 SMC 20593029

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-51F1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数8管接続口径(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手注文コード20593029品番SS5Y3-51F1-S08D-C6
参考基準価格(税別)¥14,250販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ配線方式(S) オールシングル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数8取出位置(D) D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする