曜日別特売
SS5Y5-10PG1-05DS-C8D8-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PG1 SMC 20602384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PG1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数5
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
内容量1個注文コード20602384品番SS5Y5-10PG1-05DS-C8D8-NA
参考基準価格(税別)¥29,430販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(D) DINレール取付バルブ連数5取出位置(D) D側給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵型式(10) 横配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(8) 8連用
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする