曜日別特売
SS5Y5-10SA2-11B-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SA SMC 20603084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-10SA2-11B-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SA SMC 20603084
SS5Y5-10SA2-11B-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SA SMC 20603084

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数11
内容量1個注文コード20603084品番SS5Y5-10SA2-11B-C6-NA
参考基準価格(税別)¥58,140販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付バルブ連数11取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(A2) 16点出力(プラスコモン)銘板プレートなし(連数印字なし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする