SS5Y5-10SA2N-14BS-C6B-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SA2N SMC 20603118

 

SS5Y5-10SA2N-14BS-C6B-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SA2N SMC 20603118
SS5Y5-10SA2N-14BS-C6B-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SA2N SMC 20603118

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SA2N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数14
内容量1個注文コード20603118品番SS5Y5-10SA2N-14BS-C6B-NA
参考基準価格(税別)¥70,020販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(B) DINレール取付バルブ連数14取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(A2N) 16点出力(マイナスコモン)銘板プレート付(連数印字なし)DINレール(-) 標準
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする