曜日別特売
IHF-4009G ルームエアコン アイリスオーヤマ 20616858

 

IHF-4009G ルームエアコン アイリスオーヤマ 20616858
IHF-4009G ルームエアコン アイリスオーヤマ 20616858
IHF-4009G ルームエアコン アイリスオーヤマ 20616858
IHF-4009G ルームエアコン アイリスオーヤマ 20616858
IHF-4009G ルームエアコン アイリスオーヤマ 20616858
IHF-4009G ルームエアコン アイリスオーヤマ 20616858
IHF-4009G ルームエアコン アイリスオーヤマ 20616858

ルームエアコン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
冷房能力(kW)4.0(0.8~4.9)
電源(V)単相200(50/60Hz)
暖房能力(kW)(標準/低温)5.0(0.8~6.6)/4.8
(標準/低温)5.0(0.8~6.6)/4.8
(標準/低温)2.5(0.6~3.7)/2.7
(標準/低温)2.8(0.6~4.1)/3.0
(標準/低温)3.6(0.6~4.6)/3.3
(標準/低温)4.2(0.6~4.8)/3.6
(標準/低温)6.7(2.6~8.4)/6.5
(標準/低温)7.1(2.6~8.4)/6.5
内容量1台注文コード20616858品番IHF-4009G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

寝室やこども部屋、リビングなど部屋を選ばず幅広い部屋に適用するルームエアコンスタンダードシリーズです。快適に過ごすための機能が充実、メニューボタンでモードの切り替えが簡単にできます(内部清浄モード・みはりモード・おやすみタイマー・快適モード・エコモード)。『いたわりエコモード+』搭載。エアコンとリモコンの2か所で温度を感知し、冷やしすぎや暖めすぎないよう設定温度に近づいた方を優先・運転を自動制御し消費電力を抑えます

付属品リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2仕様室外ユニット:サイズ(W×D×H):803×351×555mm ※突起物含む/質量:30.0kg質量(kg)10電源(V)単相200(50/60Hz)定格消費電力(W)冷房:1100(180~1500)運転音(dB)【音響パワーレベル】冷房:室内機63・室外機63、暖房:室内機64・室外機65適合床面積【冷房/暖房】鉄筋アパート南向き洋室28m2(17畳)・木造南向き和室18m2(11畳)/鉄筋アパート南向き洋室23m2(14畳)・木造南向き和室18m2(11畳)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)770×230×290冷房能力(kW)4.0(0.8~4.9)暖房能力(kW)(標準/低温)5.0(0.8~6.6)/4.8期間消費電力量(kWh)(JISC96122013)冷房時/481・暖房時/1062・期間合計/1543
注意
※設置工事は行っておりません。商品のみのお届けとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする