ケアファッション
820300 ジャカードポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
パープル
パープル
グレーパープル
ネイビー
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20617899
品番
820300-21
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
ジャカード編みで上品さと高級感を演出。
色
パープル
サイズ
M~L
素材
ポリエステル70%・綿30%、衿部分:ポリエステル100%、袖リブ部分:ポリエステル95%・ポリウレタン5%