SS5Y5-10S6ZE54-11B-C8-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6ZE54 SMC 20622718

 

SS5Y5-10S6ZE54-11B-C8-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6ZE54 SMC 20622718
SS5Y5-10S6ZE54-11B-C8-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6ZE54 SMC 20622718

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6ZE54

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数11
内容量1個注文コード20622718品番SS5Y5-10S6ZE54-11B-C8-NA
参考基準価格(税別)¥132,280販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数11SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)銘板プレートなし(連数印字なし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする