曜日別特売
SS5Y5-11FW1-10B-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11FW1 SMC 20625046

 

SS5Y5-11FW1-10B-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11FW1 SMC 20625046
SS5Y5-11FW1-10B-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11FW1 SMC 20625046

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11FW1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数10
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
取出位置(B) 両側
内容量1個注文コード20625046品番SS5Y5-11FW1-10B-C6-NA
参考基準価格(税別)¥41,640販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付バルブ連数10取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット型式(11) 裏配管形コネクタ(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き銘板プレートなし(連数印字なし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする