SS5Y5-11L33-02D-C4-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11L33 SMC 20625344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-11L33-02D-C4-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11L33 SMC 20625344
SS5Y5-11L33-02D-C4-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11L33 SMC 20625344

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11L33

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20625344品番SS5Y5-11L33-02D-C4-NA
参考基準価格(税別)¥19,910販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手型式(11) 裏配管形芯数(L3) 9芯リード線(m)(3) 3取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数2取出位置(D) D側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする