東京エンゼル
サニーポロシャツ (長袖)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
胸囲(cm)
92~102
80~90
86~96
92~102
98~108
着丈(cm)
73
67
70
73
76
色
サックス
サックス
ピンク
グリーン
パープル
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20626323
品番
5585-A
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
おしゃれな衿はカモフラージュ仕様。
円背の方にも安心な背中の出にくい後ろ丈が長い設計です。
サイズ
L
色
サックス
胸囲(cm)
92~102
身長(cm)
164~174
着丈(cm)
73
仕様
ドットボタン、薄手、後ろ丈長め
混率(%)
綿50、ポリエステル50
裄丈(cm)
75
身幅(cm)
54
生地
ダブルニット
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
性別
男女兼用