曜日別特売
5585-A サニーポロシャツ (長袖) 東京エンゼル 20626436

サニーポロシャツ (長袖)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
胸囲(cm)86~96
着丈(cm)70
パープル
内容量1着注文コード20626436品番5585-A
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

おしゃれな衿はカモフラージュ仕様。
円背の方にも安心な背中の出にくい後ろ丈が長い設計です。

サイズMパープル胸囲(cm)86~96身長(cm)156~166着丈(cm)70仕様ドットボタン、薄手、後ろ丈長め混率(%)綿50、ポリエステル50裄丈(cm)72身幅(cm)50生地ダブルニット洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする