跳ね上げ式のガレージドアなので中から開ける時、外に人がいると危険なので監視用に設置しました。WiFi式だとパソコンかスマホが必要なので常時監視用に有線式を探していました。どこも数万円する中、コスパ最高です。顔までは判別出来ませんが明るく綺麗に写っています。夜は赤外線が赤く点灯しますが、カメラが5mくらい離れているので暗くてほとんど判別できません。2~3mにすれば良いのでしょう。日中用と割り切って使っています。
簡易接続では、解像度も良かったが、モニター画面が小さい。テレビ等に接続可能にして欲しい。
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
配送も早く良かったのですが、ゴミですね。画質は値段相当だと思いますが、薄暗い夜に設置しましたが、赤外線は赤く光りますが映りません。次の朝に再度試した所、映ったのは30分だけでだんだんレンズが曇り映りませんね。返品だなと思いましたが、本体の故障を調べて送るとの事と、買った半分くらいは付け方悪いよとのメールが!悪人は休まず犯罪してるのに待ってられないので、返品も返金も断りました。もう買わね
リーズナブルな価格のため正直あまり期待していませんでしたが、設置してみると十分使用できるので驚きました(失礼)。カメラが防水設計というのもすごいです。
安価なのにとてもよく映ります。取り付けたばかりなので耐久性はまだ不明ですが。
2階の事務所に居ると外が見えず、業務後シャッターを閉めてから工場前で音がすると外が気になっていました。
軒下で雨がかからない場所に設置するので防水性にこだわりがなく、録画機能は不要でしたので安価なこの商品を買ってみたところ、私のニーズにバッチリ合いました!
カメラ側に電源が不要で、ケーブルを伸ばしたモニター側でカメラとモニターの両方の電源が取れるのがいいですね☆
私は付属のモニターを使わず、不要になった19インチテレビに繋いでモニターにしていますが、解像度も悪くないですね。
夜間は赤外線で綺麗に映りますし、カメラのレンズに赤外線の赤いLEDがぼんやり灯るのも防犯カメラ的な抑止力にいいと思います!