曜日別特売
422-09 短冊型表示板(帯色のみ) ユニット 20628222

短冊型表示板(帯色のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
紫 マンセル値5P510
紫 マンセル値5P510
青 マンセル値5PB59
黄緑 マンセル値10GY6511
黄赤 マンセル値375YR6514
紺 マンセル値375PB311
緑 マンセル値25BG410
暗い赤 マンセル値10R357
うすい赤紫 マンセル値10RP514
水色 マンセル値10B511
うすい茶 マンセル値10YR63
青緑 マンセル値15BG610
黒 マンセル値N1
茶 マンセル値75YR57
うすい黄赤 マンセル値375YR86
黄 マンセル値25Y814
赤 マンセル値5R4514
うすい緑 マンセル値10G78
うすい赤 マンセル値25RP6510
うすい青 マンセル値5B658
うすい水色 マンセル値25B85
赤紫 マンセル値25RP412
灰紫 マンセル値25P55
うすい黄 マンセル値10YR858
明るい黄 マンセル値75Y8511
シルバー
内容量1枚注文コード20628222品番422-09
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

表示内容を自由に選べます!

材質エコユニボード(3mmΦ穴4カ所)トラスコ品番741-0671寸法(mm)250×100×1厚紫 マンセル値5P510質量(g)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする