437-32 流体表示ステッカー(その他) ユニット 20630602

流体表示ステッカー(その他)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容冷媒(往)
内容量1セット(5枚)注文コード20630602品番437-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
文字内容冷媒(往)取付方式ステッカー材質ユニクロストラスコ品番741-3050寸法(mm)120×60×0.22厚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする