ユニット
流体表示ステッカー(その他)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容
冷媒(還)
冷媒
加湿
ドレン
ブライン
熱湯注意
白無地
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
20630618
品番
437-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
文字内容
冷媒(還)
取付方式
ステッカー
材質
ユニクロス
トラスコ品番
741-3068
寸法(mm)
120×60×0.22厚