437-34 流体表示ステッカー(その他) ユニット 20630627

流体表示ステッカー(その他)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字内容加湿
内容量1セット(5枚)注文コード20630627品番437-34
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
文字内容加湿取付方式ステッカー材質ユニクロストラスコ品番741-3076寸法(mm)120×60×0.22厚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする