ユニット
流体表示プラスチック板(空調関係)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
文字内容
冷水(往)
冷水(往)
冷水(往)
冷却水
冷却水(往)
冷却水(還)
冷水
冷水(還)
冷温水
冷温水(往)
冷温水(還)
温水
温水(往)
温水(還)
補給水
蒸気
蒸気(往)
蒸気(還)
上水
中水
井水
工業用水
市水
水道水
給水
排水
揚水
雨水
汚水
雑排水
給湯
返湯
純水
通気
空気
給気
排気
外気
還気
圧空
全46種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
20630742
品番
438-05
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
丈夫なプラスチック板なので衝撃にも割れる心配がない。耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適してます。
文字内容
冷水(往)
取付方式
穴上下2
材質
エコユニボード(3mmΦ穴上下2)
トラスコ品番
741-3190
寸法(mm)
120×60×1厚
質量(g)
50