曜日別特売
438-16 流体表示プラスチック板(空調関係) ユニット 20630855

流体表示プラスチック板(空調関係)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
文字内容蒸気(還)
蒸気(還)
冷却水
冷却水(往)
冷却水(還)
冷水
冷水(往)
冷水(還)
冷温水
冷温水(往)
冷温水(還)
温水
温水(往)
温水(還)
補給水
蒸気
蒸気(往)
上水
中水
井水
工業用水
市水
水道水
給水
排水
揚水
雨水
汚水
雑排水
給湯
返湯
純水
通気
空気
給気
排気
外気
還気
圧空
内容量1セット(5枚)注文コード20630855品番438-16
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

丈夫なプラスチック板なので衝撃にも割れる心配がない。耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適してます。

文字内容蒸気(還)取付方式穴上下2材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2)トラスコ品番741-3301寸法(mm)120×60×1厚質量(g)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする