440-02 管名表示ステッカー ユニット 20631388

管名表示ステッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
文字内容給湯管
給湯管
給水管
返湯管
排水管
揚水管
雨水管
通気管
汚水管
オーバーフロー管
蒸気管
補給水管
エアー抜き管
水抜き管
給油管
返油管
ブロー管
冷媒管
水道引込管
逃し管
ドレン管
上水管
中水管
消火管
ガス管
消火栓
膨張管
トラスコ品番741-3831
741-3831
741-3823
741-3840
741-3858
741-3866
741-3874
741-3882
741-3891
741-3904
741-3912
741-3921
741-3939
741-3947
741-3955
741-3963
741-3971
741-3980
741-3998
741-4005
741-4013
741-4021
741-4030
741-4048
741-4056
741-4064
741-4072
741-4081
内容量1セット(5枚)注文コード20631388品番440-02
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
文字内容給湯管取付方式ステッカー材質ユニクロストラスコ品番741-3831寸法(mm)120×60×0.22厚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする