曜日別特売
SS5Y5-50P1-03U-02 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50P1 SMC 20631809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-50P1-03U-02 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50P1 SMC 20631809
SS5Y5-50P1-03U-02 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50P1 SMC 20631809

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50P1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数3管接続口径(02) 1/4取付け方法(-) 直接取付注文コード20631809品番SS5Y5-50P1-03U-02
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数3取出位置(U) U側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする