曜日別特売
SS5Y5-50P1-08U-01D0 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50P1 SMC 20631888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-50P1-08U-01D0 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50P1 SMC 20631888
SS5Y5-50P1-08U-01D0 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50P1 SMC 20631888

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50P1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数8管接続口径(01) 1/8取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし)注文コード20631888品番SS5Y5-50P1-08U-01D0
参考基準価格(税別)¥17,550販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8型式(50) 横配管形取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし)コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数8取出位置(U) U側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする