曜日別特売
448-12 配管識別テープ(ユニクロス製) ユニット 20632018

配管識別テープ(ユニクロス製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
テープ幅(mm)100
水色 マンセル値5B68
内容量1個注文コード20632018品番448-12
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

伸縮性があり配管の凹凸にもフィット!油性顔料塗布耐水性抜群!

取付方式テープ材質ユニクロストラスコ品番741-5281寸法(mm)100幅×2m×0.22厚水色 マンセル値5B68テープ幅(mm)100テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする