曜日別特売
RS1-2 室名表示板(トイレ関連) ユニット 20632745

室名表示板(トイレ関連)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)50×150×2厚
文字内容化粧室
材質アクリル(白)
内容量1枚注文コード20632745品番RS1-2
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
文字内容化粧室寸法(mm)50×150×2厚トラスコ品番746-9446材質アクリル(白)仕様裏接着テープ付、片面表示質量(g)20取付方式裏接着テープ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20633332
2019-05-18
用途: トイレのドア
ゴールドスター株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

トイレの表示板で良いのがなく探していましたが、良いのがすぐ見つかりました。サイズの種類があればなおいいです。

対象商品 : 20633226
2017-04-02
用途: 作業時
建設業・工事業

商品は良かったです。機会が有ればまた購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする