ユニット
室名表示板(トイレ関連)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
80×240×3厚
50×150×2厚
80×240×3厚
文字内容
御手洗TOILET
お手洗
化粧室
TOILET
御手洗TOILET
お手洗(男)
お手洗(女)
男子トイレ
女子トイレ
洗面所
御手洗(男)
御手洗(女)
材質
アクリル(白)
アクリル(白)
アルミ(ヘアライン)
全88種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20632903
品番
RS2-7
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
文字内容
御手洗TOILET
寸法(mm)
80×240×3厚
トラスコ品番
747-1289
材質
アクリル(白)
仕様
裏接着テープ付、片面表示
質量(g)
70
取付方式
裏接着テープ付