SS5Y5-51F2-12D-KC6 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51F2 SMC 20633017

 

SS5Y5-51F2-12D-KC6 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51F2 SMC 20633017
SS5Y5-51F2-12D-KC6 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51F2 SMC 20633017

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51F2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数12管接続口径(KC6) 交換形Φ6ワンタッチ管継手注文コード20633017品番SS5Y5-51F2-12D-KC6
参考基準価格(税別)¥29,150販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(KC6) 交換形Φ6ワンタッチ管継手型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数12取出位置(D) D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする