曜日別特売
SS5Y5-51PG1-05D-01 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51PG1 SMC 20633035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-51PG1-05D-01 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51PG1 SMC 20633035
SS5Y5-51PG1-05D-01 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51PG1 SMC 20633035

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51PG1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数5
内容量1個注文コード20633035品番SS5Y5-51PG1-05D-01
参考基準価格(税別)¥13,810販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数5取出位置(D) D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする